Muela abrasiva a láminas SLTflex (ZA), asiento M14 40

Número de artículo: 566310 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,40 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,50 € / Unidad
a petición
En stock
374 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: <0,1
  • Descripción de la forma: inclinado con saliente de láminas
  • Rosca: M14
  • Optimizado para material de trabajo: Acero

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie SLTflex
    Símbolo de medio abrasivo ZA
    Tamaño de grano 40
    Proporción de hierro, azufre y cloro <0,1 %
    Descripción de la forma inclinado con saliente de láminas
    ⌀ de muela 125 mm
    Rosca M14
    Optimizado para material de trabajo Acero
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 566310 40
    EAN / GTIN 4027497330430
    Número del fabricante A272712504018

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Las láminas en forma de hoz (patentadas) están conectadas radialmente con el núcleo de PRFV de alta resistencia. Mediante la construcción sin plato se logra un saliente de láminas extremadamente grande. Densidad de recubrimiento muy elevada. Asiento roscado M14, no se necesita ninguna tuerca tensora.
    Corindón de circonio (ZA) con recubrimiento activo de rectificado para uso universal.

    Aplicación:

    Para el rectificado de zonas de difícil acceso, rectificado de contornos y rectificado de costuras de garganta. El saliente de láminas largo permite un rectificado suave.