Muela abrasiva a láminas (ZA especial) plato de tejido de vidrio cónicas, ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 565560 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,37 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,64 € / Unidad
a petición
En stock
623 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: oblicuo
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: Acero; Acero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo ZA
Tamaño de grano 40
Recubrimiento activo de rectificado, refrigerante
Soporte del abrasivo Tejido de algodón
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma oblicuo
⌀ de muela 115 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Plato portante Plato de tejido de vidrio
Optimizado para material de trabajo Acero; Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 565560 40
EAN / GTIN 9003171602296
Número del fabricante 160229

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva a láminas con una capacidad de corte elevada y agresiva y una vida útil inigualable. Corindón de circonio especial (ZA) con revestimiento refrigerante en tejido de algodón. Plato de tejido de vidrio. Para todos los materiales. Densidad de recubrimiento muy elevada.
Muela abrasiva a láminas con corindón de circonio (ZA) y recubrimiento refrigerante sobre tejido de algodón. Plato de tejido de vidrio. Para todos los materiales. Densidad de recubrimiento muy elevada.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Muela abrasiva a láminas (ZA especial) plato de tejido de vidrio cónicas, ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 40

Muela abrasiva a láminas (ZA especial) plato de tejido de vidrio cónicas, ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 40

a petición
En stock
623 piezas en stock
desde 1  Unidades
4,37 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
3,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.144 piezas en stock
desde 1  Unidades
4,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
3,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6.942 piezas en stock
desde 1  Unidades
2,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
2,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.202 piezas en stock
desde 1  Unidades
3,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
2,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ de perforación 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Descripción de la forma oblicuo oblicuo oblicuo oblicuo
Velocidad circunf. máxima 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
Optimizado para material de trabajo Acero; Acero INOX INOX; Acero INOX; Acero
⌀ de muela 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Símbolo de medio abrasivo ZA Cerámica ZA ZA

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra