{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Corindón de circonio (ZA) | |
Símbolo de medio abrasivo | ZA | |
Tamaño de grano | 40 | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | oblicuo | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas |
Número de artículo | 565264 40 | |
EAN / GTIN | 4062406162375 | |
Número del fabricante | 565264 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Muela abrasiva a láminas long life ZA cónico 40
a petición
En stock
1.895 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.653 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 | < 0,1 |
Descripción de la forma | oblicuo | oblicuo |
Velocidad circunf. máxima | 80 | 80 |
Optimizado para material de trabajo | INOX ;Acero | INOX ;Acero |
⌀ de muela | 115 | 115 |
Medio abrasivo | Corindón de circonio (ZA) | Corindón de circonio (ZA) |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas | Muela abrasiva a láminas |