{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Cubitron™ II | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Tamaño de grano | 60 | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | oblicuo | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas |
Número de artículo | 565503 60 | |
EAN / GTIN | 4054596196155 | |
Número del fabricante | 7100105848 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Muela abrasiva a láminas 969F Cubitron™ II, plato de tejido de vidrio cónicas, ⌀ 115 mm, Granulación: 60
a petición
En stock
218 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
609 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descripción de la forma | oblicuo | oblicuo |
Tamaño de grano | 60 | 60 |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | INOX |
⌀ de muela | 115 mm | 115 mm |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas | Muela abrasiva a láminas |