Muela abrasiva a láminas long life CER cónico, ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 60

Número de artículo: 565224 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,03 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,36 € / Unidad
a petición
En stock
319 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: oblicuo
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 60
Recubrimiento activo de rectificado, refrigerante
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma oblicuo
⌀ de muela 115 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Optimizado para material de trabajo INOX
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 565224 60
EAN / GTIN 4062406156077
Número del fabricante 565224 60

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Grano de cerámica autoafilable (CER) de alta calidad, para un rendimiento de abrasión máximo y presión de aplicación baja.
  • Con recubrimiento activo de rectificado para un rectificado de pulimiento frío.
  • Tejido de mezcla de polycotton, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.
  • Base de plástico de poliéster ergonómico y amortiguador de vibraciones (ajustable).
  • Los mejores resultados en amoladoras angulares de alto rendimiento.

long life - Disposición de las láminas muy densa para una vida útil máxima.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra