{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Corindón de circonio (ZA) | |
Símbolo de medio abrasivo | ZA | |
Tamaño de grano | 60 | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | inclinado con saliente de láminas | |
⌀ de muela | 125 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Rectificado transparente | sí | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas |
Número de artículo | 565446 60 | |
EAN / GTIN | 4027497579396 | |
Número del fabricante | A27461250601406 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Muela abrasiva a láminas de máxima visibilidad SLTR Control, (ZA) para acero y acero inoxidable 60
a petición
En stock
437 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.035 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descripción de la forma | inclinado con saliente de láminas | inclinado con saliente de láminas |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | INOX; Acero |
⌀ de muela | 125 mm | 125 mm |
Símbolo de medio abrasivo | ZA | ZA |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas | Muela abrasiva a láminas |