Muela abrasiva a láminas espezial (ZA) con saliente de láminas 60

Número de artículo: 566295 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,24 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,54 € / Unidad
a petición
En stock
1.035 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: inclinado con saliente de láminas
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo ZA
Tamaño de grano 60
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma inclinado con saliente de láminas
⌀ de muela 125 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566295 60
EAN / GTIN 4045197720467
Número del fabricante 566295 60

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva a láminas con saliente de láminas extragrande (10 mm). Gran capacidad abrasiva y vida útil gracias al corindón de circonio (ZA) de alta calidad sobre tejido mixto robusto. Con recubrimiento refrigerante activo para un rectificado frío.
  • Forma oblicua para el mecanizado de cordones de soldadura / aristas y el rectificado de superficies con ángulo de inclinación 15 – 25°.

Aplicación:

Ideal para tareas de rectificado cambiantes de superficies y contornos, y para mecanizar zonas de difícil acceso p. ej. rectificado de costuras de garganta.