{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Carburo de silicio (SiC) | |
Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
Tamaño de grano | 60 | |
Soporte del abrasivo | Plato de tejido de vidrio | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | oblicuo | |
⌀ de muela | 125 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Optimizado para material de trabajo | Plásticos reforzados con fibra; Aluminio | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas |
Número de artículo | 565381 60 | |
EAN / GTIN | 4045197887634 | |
Número del fabricante | 565381 60 |