Muela abrasiva a láminas long life SIC cónico 40

Número de artículo: 565381 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,58 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,81 € / Unidad
a petición
En stock
953 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: oblicuo
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: Plásticos reforzados con fibra; Aluminio

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
    Símbolo de medio abrasivo SiC
    Tamaño de grano 40
    Soporte del abrasivo Plato de tejido de vidrio
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Descripción de la forma oblicuo
    ⌀ de muela 125 mm
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Optimizado para material de trabajo Plásticos reforzados con fibra; Aluminio
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 565381 40
    EAN / GTIN 4045197887627
    Número del fabricante 565381 40

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Metal duro (MD)
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Grano de carburo de silicio especialmente basto, sin embotamiento. Estable plato de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.

    Aplicación:

    Rectificado de cantos y superficies de aluminio y materiales compuestos de fibras.