EBRF-T4 12-26C12M83 IC903 Fresas Hemisféricas Largas de Metal Duro Integral, 3, 4 Labios, Hélice de 20º, para Desbaste de Materiales de Hasta 55 HRC

Número de artículo: 5650112
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDSHRED
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5650112
EAN / GTIN 7291075007640
Número del fabricante 5650112
Número L L24180 2563

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 26 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 83 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.012 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 26 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 20 Degrees
  • Longitud total (OAL) 83 mm
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "SOLIDSHRED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra