ECR-B316-14/60C16R40A109C IC08 Fresas Integrales de Desbaste (Longitud 3xD), 3 Labios, Hélice de 45º y Conductos de Refrigeración para Aluminio

Número de artículo: 2618633
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDSHRED
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2618633
EAN / GTIN 7291075365825
Número del fabricante 2618633
Número L L24180 280

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 109 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 109 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 20 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 60 mm

De la misma serie "SOLIDSHRED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra