{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A30BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 230 mm | |
Anchura del disco de corte | 2 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 6 mm - 10 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 6.600 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563600 230 | |
EAN / GTIN | 9003172410043 | |
Número del fabricante | 34332877 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco de corte Basic* 2 en 1 230 mm
a petición
En stock
661 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
2,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
849 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
10,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | 90 grados |
Para grosor de material | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm |
Anchura del disco de corte | 2 mm | 2 mm |
Símbolo de medio abrasivo | A | Cerámica |
Tipo de producto | Disco de corte | Disco de corte |