{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A46BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 115 mm | |
Anchura del disco de corte | 1,6 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 7,7 mm - 8 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 13.300 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563600 115 | |
EAN / GTIN | 9003172228990 | |
Número del fabricante | 34332872 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Disco de corte Basic* 2 en 1, ⌀ de muela: 115mm
a petición
En stock
1.548 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
1,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.175 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
1,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | Lijadora angular |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | 90 grados |
Para grosor de material | 7,7 mm - 8 mm | 6 mm - 10 mm |
Velocidad de giro máxima | 13.300 min-1 | 13.300 min-1 |
⌀ de muela | 115 mm | 115 mm |
Anchura del disco de corte | 1,6 mm | 2 mm |
Especificación | A46BF | A30Q-BF |