Disco de corte HOLEX Pro “2 in 1” 230 mm

Número de artículo: 563500 230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,52 € / Unidad
  • de 25Unidad
    2,09 € / Unidad
a petición
En stock
10.235 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recta
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A30Q-BF
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Forma 41
Descripción de la forma recta
⌀ de muela 230 mm
Anchura del disco de corte 2,5 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Para grosor de material 7,5 mm - 12,5 mm
Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
Optimizado para material de trabajo Acero; Acero
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 6.600 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 563500 230
EAN / GTIN 4045197593177
Número del fabricante 563500 230

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disco de corte universal para acero e INOX.
Fácil de cortar y estable.

Aplicación:

Para tronzar en lijadoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s.

Especificación:

A30Q-BF.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.