Disco de corte HOLEX Pro “2 in 1”, ⌀ de muela: 100mm

Número de artículo: 563500 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,28 € / Unidad
  • de 25Unidad
    1,06 € / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recta
  • ⌀ de perforación: 16
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A30Q-BF
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Forma 41
Descripción de la forma recta
⌀ de muela 100 mm
Anchura del disco de corte 1,6 mm
⌀ de perforación 16 mm
Para grosor de material 7,7 mm - 8 mm
Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
Optimizado para material de trabajo Acero; Acero
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 15.300 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 563500 100
EAN / GTIN 4045197438577
Número del fabricante 563500 100

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disco de corte universal para acero e INOX.
Fácil de cortar y estable.
⌀ taladro 16 mm.

Aplicación:

Para tronzar en lijadoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s.

Especificación:

A30Q-BF.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra