{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Grano de cerámica (CER) | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Especificación | A60S-BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | recta | |
⌀ de muela | 125 mm | |
Anchura del disco de corte | 1 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 3 mm - 5 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | Radio grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Hormigón | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563314 125 | |
EAN / GTIN | 4064035079574 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco de corte Cubitron™ 3 EXTRA ESTRECHO 125 mm
a petición
En stock
2.539 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
4,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.076 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
3,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares |
Ángulo de inclinación recomendado | Radio grados | 90 grados |
Descripción de la forma | recta | recto |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Hormigón | Acero; Acero |
Anchura del disco de corte | 1 mm | 1 mm |
Tipo de producto | Disco de corte | Disco de corte |