{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Grano de cerámica (CER) | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Especificación | A60S-BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | recta | |
⌀ de muela | 115 mm | |
Anchura del disco de corte | 1 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 3 mm - 5 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | Radio grados | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563314 115 | |
EAN / GTIN | 4064035079581 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Disco de corte Cubitron™ 3 EXTRA ESTRECHO, ⌀ de muela: 115mm
a petición
En stock
256 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
3,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.657 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
3,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Lijadora angular | Lijadoras angulares |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Ángulo de inclinación recomendado | Radio grados | 90 grados |
Para grosor de material | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | Acero; Acero |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | Cerámica |