{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A30Q-BFXA. | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descripción de la forma | recta | |
⌀ de muela | 150 mm | |
Anchura del disco de corte | 2,5 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 10.200 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563200 150 | |
EAN / GTIN | 9003178723406 | |
Número del fabricante | 872340 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco de corte PREMIUM*** 150 mm
a petición
En stock
882 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
3,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.254 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
1,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares |
⌀ de perforación | 22,23 | 22,23 |
Forma | 41 | 41 |
Descripción de la forma | recta | recto |
Velocidad circunf. máxima | 80 | 80 |
Símbolo de medio abrasivo | A | A |
Especificación | A30Q-BFXA. | A60P-BF |