{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A30Q-BFXA. | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Forma | 42 | |
Descripción de la forma | acodada | |
⌀ de muela | 115 mm | |
Anchura del disco de corte | 2,5 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 13.300 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563200 115 | |
EAN / GTIN | 9003178723468 | |
Número del fabricante | 872346 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco de corte PREMIUM*** 115 mm
a petición
En stock
1.356 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
2,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.579 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
0,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 | 22,23 |
Forma | 42 | 42 |
Para grosor de material | 7,5 ;12,5 | 6 ;10 |
Velocidad de giro máxima | 13.300 | 13.300 |
Velocidad circunf. máxima | 80 | 80 |
Símbolo de medio abrasivo | A | A |
Especificación | A30Q-BFXA. | A30Q-BF |