MM EFS.375E27-4T06 CF IC908 Cabezas de Metal Duro Integral de 4 Labios con Hélice de 38º y Paso Variable para Operaciones Simultáneas de Desbaste y Acabado Sin Vibraciones (CHATTERFREE)

Número de artículo: 5622900
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5622900
EAN / GTIN 7291075286588
Número del fabricante 5622900
Número L L24060 907

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de corte modulares
  • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 0,364″
  • Características de la interfaz T06
  • Diámetro del filo de corte (DC): 3/8″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,287″
  • Número de filos de corte (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 0,772″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.364″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.016″
  • Diámetro de corte (DC): 3/8″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.287″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 38 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 0.51″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 0.772″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

De la misma serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra