MM EFS120E09-4T08 CF IC908 Cabezas de Metal Duro Integral de 4 Labios con Hélice de 38º y Paso Variable para Operaciones Simultáneas de Desbaste y Acabado Sin Vibraciones (CHATTERFREE)

Número de artículo: 5622894
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5622894
EAN / GTIN 7291075286526
Número del fabricante 5622894
Número L L24060 670

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 24.45 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 16.5 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 24.45 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra