ECPI-E4L 500-1.0/1.5C500 IC900 Fresas de desbaste de metal duro de 4 hélices y 38° de filo con cuellos 3xD rebajados y aristas de corte con arranque de viruta

Número de artículo: 5622306
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDSHRED
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5622306
EAN / GTIN 7291075212617
Número del fabricante 5622306
Número L L24180 1971

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 1/2″ ,Equivalente en decimales 0.5″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.015″
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalente en decimales: 0.5″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1-1/2″

De la misma serie "SOLIDSHRED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra