ECR-B3 20-17/53C20R02A104 IC08 Fresas de Metal Duro Integral de 3 Labios, Hélice de 45º y Desahogo de 3xD, para Aplicaciones de Desbaste con Elevados Índices de Extracción de Aluminio

Número de artículo: 5621754
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDSHRED
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 5621754
Copiar
EAN / GTIN 7291075006629
Copiar
Número del fabricante 5621754
Copiar
Número L L24180 1507
Copiar

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 17 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 104 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 17 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 104 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 53 mm

De la misma serie "SOLIDSHRED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra