HSM90S APCR 140550R-P IC28 Plaquita Súper Positivas con Desprendimiento Pulido para Aluminio con una Elevada Velocidad de Rotación

Número de artículo: 5607519
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIALU
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5607519
EAN / GTIN 7291075314571
Número del fabricante 5607519
Número L L23910 1326

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 13.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 25 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13.5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 25 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2
  • Longitud del filo Wiper (BS) 0.2 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIALU" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra