MTH 45F R1.5 IC908 Plaquitas de Acabado con Filo de Corte Helicoidal Largo

Número de artículo: 5607195
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5607195
EAN / GTIN 7291075229660
Número del fabricante 5607195
Número L L24290 223

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 37 mm, Espesor de la plaquita (S) 5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 11.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 37 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 11.9 mm
  • Numero de aristas de corte 1

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra