MTH 32 11 W IC908 Plaquita de Roscado Por Fresado para Roscas Interiores y Exteriores Whitworth (BSW, BSF, BSP) para Accesorios de Tuberías

Número de artículo: 5607176
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5607176
    EAN / GTIN 7291075221053
    Número del fabricante 5607176
    Número L L24290 206

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 32 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 4 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9 mm, Paso de rosca (TP) 2.309 mm, Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″

    Característica:

    • Longitud de la plaquita (INSL) 32 mm
    • Espesor total de la plaquita (S1) 4 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 9 mm
    • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
    • Paso de rosca (TP) 2.309 mm
    • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
    • Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra