MTSRH 32-5M-N Fresas Huecas con Refrigeración Interna para Plaquitas de Roscado Helicoidales

Número de artículo: 3409902
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo de producto Fresa de roscado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3409902
    EAN / GTIN 7291075447675
    Número del fabricante 3409902
    Número L L24090 51

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Longitud total (OAL) 52 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 32 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 32 mm
    • Número de labios (NOF) 5
    • Longitud total (OAL) 52 mm
    • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra