MTH 32 I 6 UN IC908 Plaquitas Helicoidales para Fresado de Roscas Americanas Interiores, Perfil Total. Para Mecánica General

Número de artículo: 5607173
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5607173
EAN / GTIN 7291075369762
Número del fabricante 5607173
Número L L24290 201

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 32 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 4 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9 mm, Paso de rosca (TP) 4.233 mm, Hilos por pulgada (TPI) 6 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 32 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 4 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 4.233 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT
  • Hilos por pulgada (TPI) 6 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra