OXMT 0507R08-FF IC808 Plaquitas Octogonales a 45º para Alto Avance

Número de artículo: 5606451
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie FEEDMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606451
EAN / GTIN 7291075309270
Número del fabricante 5606451
Número L L23910 1302

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 5 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.8 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Productos adecuados

De la misma serie "FEEDMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra