FF WOMT 09T320T IC928 Plaquitas con Filos de Corte en Arco para Alto Avance a Pequeñas Profundidades de Corte

Número de artículo: 5603325
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie FEEDMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5603325
EAN / GTIN 7291075162424
Número del fabricante 5603325
Número L L23970 472

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.6 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.95 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del cuerpo de la plaquita (INSBD) 9.3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.6 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.95 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.7 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3

Productos adecuados

De la misma serie "FEEDMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra