T290 LNMT 050204TR IC808 Plaquitas Tangenciales con 2 Filos de Corte

Número de artículo: 5605980
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5605980
EAN / GTIN 7291075260571
Número del fabricante 5605980
Número L L23910 1009

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 5.75 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm, Ancho de la plaquita (W1) 2.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 5.75 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 2.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra