LNAR 1106PN-R-S-W ID5 Plaquitas Wiper de Fresado con Punta PCD Soldada y Fijación Tangencial, para el Mecanizado de Aluminio

Número de artículo: 5605948
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANGMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5605948
EAN / GTIN 7291075263602
Número del fabricante 5605948
Número L L24200 30

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 11.26 mm, Espesor de la plaquita (S) 10.75 mm, Ancho de la plaquita (W1) 5.98 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11.26 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 10.75 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 5.98 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 1

Productos adecuados

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra