F90LN D125-15-40-R-N15 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales LN 1506

Número de artículo: 3102213
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie TANGMILL
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3102213
    EAN / GTIN 7291075230734
    Número del fabricante 3102213
    Número L L23980 260

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 15, Diámetro del núcleo (DHUB) 95 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

    Característica:

    • Arbor Style B
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
    • Diámetro de corte (DC) 125 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 15
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
    • Diámetro del núcleo (DHUB) 95 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1506PN-N PL
    • Longitud total (OAL) 63 mm
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANGMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra