ADKT 1505R8T-FF IC928 Plaquitas para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 5605785
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5605785
EAN / GTIN 7291075241747
Número del fabricante 5605785
Número L L23910 802

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.9 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.2 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.9 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.2 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.8 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra