APK D20-28-FE JPN Fresas Multidiente para Plaquitas APKT/R-10…

Número de artículo: 3100247
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIMILL
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100247
EAN / GTIN 7291075038705
Número del fabricante 3100247
Número L L23980 1302

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 28 mm, Número de labios (NOF) 1, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 28 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) APKT 1003PDR
  • Longitud total (OAL) 110 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra