BCR D400-CS IC908 Plaquitas Hemisféricas con un Filo de Corte Recto Tangente a una Arista Redonda

Número de artículo: 5604698
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie DROPMILL
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5604698
    EAN / GTIN 7291075123203
    Número del fabricante 5604698
    Número L L23970 550

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 35.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.3 mm, Ancho de la plaquita (W1) 18.8 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 20 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Longitud de la plaquita (INSL) 35.4 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 6.3 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 18.8 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 2

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "DROPMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra