QPMR 100404PDN-HQ-M IC928 Plaquitas Cuadradas Súper Positivas para Aluminio, Aceros Inoxidables y Aleaciones a Altas Temperaturas

Número de artículo: 5604548
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie QUAD2000
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604548
EAN / GTIN 7291075106305
Número del fabricante 5604548
Número L L23910 984

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 10.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.48 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.48 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

De la misma serie "QUAD2000" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra