QPMT 100408PDTN-M IC810 Plaquita Cuadrada con 4 Filos A Derechas o A Izquierdas para Aplicaciones Generales

Número de artículo: 3324859
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 1-3 días hábiles
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
Serie QUAD2000
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3324859
EAN / GTIN 7291075119367
Número del fabricante 3324859
Número L L23910 928

Descripción

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 10,35 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,12 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,7 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,12 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "QUAD2000" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra