{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Anchura del disco de corte | 7 mm | |
⌀ de muela | 230 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Disco de desbaste |
Número de artículo | 560453 230X7 | |
EAN / GTIN | 4054596444140 | |
Número del fabricante | 7100141099 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Muela abrasiva de desbaste Silver 230X7 mm
a petición
En stock
457 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
469 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 mm | 22,23 mm |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | 20-30 grados |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | INOX; Acero |
⌀ de muela | 230 mm | 230 mm |
Anchura del disco de corte | 7 mm | 7 mm |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | Cerámica |
Tipo de producto | Disco de desbaste | Disco de desbaste |