{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SILVER | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Anchura del disco de corte | 7 mm | |
⌀ de muela | 178 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Disco de desbaste |
Número de artículo | 560453 178X7 | |
EAN / GTIN | 4054596444041 | |
Número del fabricante | 7100141096 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Muela abrasiva de desbaste Silver 178X7 mm
a petición
En stock
49 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
108 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | INOX; Acero |
⌀ de muela | 178 mm | 178 mm |
Anchura del disco de corte | 7 mm | 7 mm |
Tipo de producto | Disco de desbaste | Disco de desbaste |