HCC D120-R1.0-QF IC908 Plaquitas con 2 Filos de Corte (Efectividad Total) para Escuadrado, Ranurado, Punteado y Avellanado

Número de artículo: 5604389
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie BALLPLUS
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5604389
    EAN / GTIN 7291075179552
    Número del fabricante 5604389
    Número L L23970 389

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 8.1 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 1 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 8.1 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 8.1 mm
    • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
    • Espesor de la plaquita (S) 2.6 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 12 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 2

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra