• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HCE D12-B-L160-C20 Fresas Multifunción que Montan Diferentes Geometrías de Plaquitas

Número de artículo: 3103702
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie BALLPLUS
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103702
EAN / GTIN 7291075126341
Número del fabricante 3103702
Número L L23980 2880

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 8.1 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 4.6 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8.1 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Front Type B
  • Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCC D120-R0.5-QF
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Par (TQ) 6 Nxm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos