LNAT 1106PN-W IC908 Plaquitas Tangenciales con Geometría Wiper

Número de artículo: 5604084
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANGMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5604084
EAN / GTIN 7291075229738
Número del fabricante 5604084
Número L L23970 330

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 11.38 mm, Espesor de la plaquita (S) 10.94 mm, Ancho de la plaquita (W1) 5.97 mm

Característica:

  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11.38 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 10.94 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 5.97 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra