LNET 124808-TN-MM IC928 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para el Fresado de Ranuras Largas y Profundas en Aceros

Número de artículo: 5604018
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANGSLOT
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604018
EAN / GTIN 7291075222449
Número del fabricante 5604018
Número L L23910 578

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.52 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12.7 mm

Característica:

  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 9.52 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "TANGSLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra