FDN D125-07-32-LN12 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Plaquitas Tangenciales LNET 12

Número de artículo: 3102984
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANGSLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3102984
EAN / GTIN 7291075161540
Número del fabricante 3102984
Número L L23980 2734

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 34.5 mm, Diámetro de corte (DC) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte máximo (CWX) 8.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 7 mm, Número de labios (NOF) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 65 mm, Longitud total (OAL) 45 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Arbor Style B
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 34.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 7 mm
  • Número de labios (NOF) 12
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 65 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 124808-TN
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
  • Longitud utilizable (LU) 32 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGSLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra