RXCW 10T3 IC328 Plaquitas Redondas de Fresado Rectificadas de Precisión con Desprendimiento Plano

Número de artículo: 5602430
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISCARMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5602430
EAN / GTIN 7291075118230
Número del fabricante 5602430
Número L L23910 1191

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra