3M AXKT 2006PDTR IC928 Plaquitas de Elevada Duración para Aplicaciones de Fresado Pesado

Número de artículo: 5602399
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MILL2000
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5602399
    EAN / GTIN 7291075258318
    Número del fabricante 5602399
    Número L L23910 1157

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 22.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 13.5 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 1 mm
    • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 20.2 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 22.5 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 6.8 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 13.5 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 2

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "MILL2000" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra