3M F90AX D2.50-5-1.00-20 Fresas Huecas a 90° con Plaquitas 3M AXKT 2006 , para Mecanizado Pesado

Número de artículo: 3101484
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MILL2000
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3101484
    EAN / GTIN 7291075231342
    Número del fabricante 3101484
    Número L L23980 3102

    Descripción

    Descripción:

    • Fresas frontales, angulares con WSP
    • Diámetro de fijación, lado máquina (DCONMS): 1″
    • Diámetro (DC/DCX): 2-1/2″
    • Número de cuerpos de corte (CICT): 5
    • Diámetro del cubo (DHUB): 2,13″
    • Longitud total (OAL): 1,77″.

    Característica:

    • Arbor Style A
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
    • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 5
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.79″
    • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.13″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
    • Longitud total (OAL): 1.77″
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MILL2000" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra