SOMT 060204TR-HQ IC30N Plaquitas Cuadradas para Fresado General

Número de artículo: 5601469
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIQUAD
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5601469
EAN / GTIN 7291075073393
Número del fabricante 5601469
Número L L23910 705

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 6.16 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.56 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 6.16 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.56 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra