E90X D.44-W .62-06 Fresas con Mangopara Plaquitas Cuadradas Q/S/XOMT

Número de artículo: 3110346
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELIQUAD
    Tipo de producto Fresa de roscado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3110346
    EAN / GTIN 7291075089851
    Número del fabricante 3110346
    Número L L23980 2331

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.44″ ,Número de plaquitas (CICT) 1 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.22″ ,Número de labios (NOF) 1 ,Longitud total (OAL) 2-3/4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 3/4″

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
    • Diámetro de corte (DC): 0.44″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.44″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 1
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.22″
    • Número de labios (NOF): 1
    • Longitud funcional (LF): 1.797″
    • Longitud de la cabeza (LH): 3/4″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 060204-HQ
    • Longitud total (OAL): 2-3/4″
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1 Degrees
    • Tipo de mango: Weldon
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
    • Longitud utilizable (LU): 3/4″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra